Polo marškinėliai Classic Lincoln, tamsiai pilki, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 090251 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

CLIQUE Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį CLIQUE

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Apykaklės dydis cm Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Aukštis cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Audinio dalis, medvilnė 60 %
Audinio dalis, poliesteris 40 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 60 °C
Serija Lincoln
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva pilkas
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 200 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Produkto rūšis Polo marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai L
Lytis Vyriškas modelis
Rankovių ilgis trumpomis rankovėmis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090251 L
EAN / GTIN 7332413524020
Gamintojo numeris 028244-955-6
Gamintojas / atsakingas asmuo New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Germany, www.newwave-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Klasikiniai, modernaus sukirpimo marškinėliai ir tokios pačios spalvos juostelė su 3 spaudėmis. Raukta apykaklė ir rankovės.