{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 50 % | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 50 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 60 °C | |
| Řada | Workwear | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Šetrné praní | |
| Druh produktu | Polokošile | |
| Mezinárodní velikost | L | |
| Pohlaví | dámské | |
| Délka rukávu | Krátké rukávy | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | 090200 L | |
| EAN / GTIN | 4045197678232 | |
| Číslo výrobce | 090200 L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |