Sada přesných vnitřních mikrometrů s nástavci 100-500 mm

Artiklové číslo: 0894514
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
S prodloužením ano
Měřicí plochy průměr 7 mm
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 1 mm
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 13 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 100 mm
Rozsah měření max 500 mm
Norma DIN 863; DIN 863-4

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0894514
EAN / GTIN 4029713233914
Číslo výrobce 0894514
L-číslo L40510 2641
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 863-4
  • Měřicí konce: prům. délka 7 mm x 6 mm, karbidový hrot, sférický závit
  • Rozteč závitů 1 mm
  • Vnitřní pružinové tyče s tepelnými ochrannými pouzdry
  • Prodloužení větší než 100 mm: Vnější průměr ocelové trubky. 17 mm, s tepelnou izolací
  • Prodloužení 500 a 1000 mm: Zesílená specifikace - průměr ocelové trubky. 32 mm pro větší měřicí rozsahy
  • Vnitřní mikrometr Basic je nastavitelný: 50 mm. Vřeteno je pevně utažené, takže se při měření výhybka sama nenastaví.

Popis:

Vnitřní sada mikrometrů, pružinový gel. Měřicí bloky, 100-500 mm

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 100–500
  • Mez chyby (mm): 0,013 mm
  • Mez chyby (µm): 13 µm

Norma:

DIN 863