{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| mit Verlängerung | ja | |
| Durchmesser Messflächen | 7 mm | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Spindelsteigung | 1 mm | |
| Ausführung Messflächen | runde Messflächen | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Genauigkeit ± | 13 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 100 mm | |
| Messbereich max | 500 mm | |
| Norm | DIN 863; DIN 863-4 |
| Artikelnummer | 0894514 | |
| EAN / GTIN | 4029713233914 | |
| Herstellernummer | 0894514 | |
| L-Nummer | L40510 2641 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |