• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Utěrky WypAll® X90 Velká role, Typ: W

Artiklové číslo: 089290 W
Cena za 1 ks (CZK 9,08 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodnost pro čištění ano
Útržky 450
Vrstvy 2
⌀ pouzder 6 cm
Šířka 300 mm
Délka 320 mm
Barva modrá
Vhodné pro držák / dávkovač 089265, 089266, 089267
Hmotnost 4 kg
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Číslo výrobce 12889
Výrobce/odpovědná osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Sortiment WypAll® X90 byl navržen speciálně pro výrobní procesy, kde jsou kritickými požadavky odolnost, nízká tvorba žmolků a vysoká míra absorpce kapalin. WypAll® X90 uvolňuje 90 % absorbovaných rozpouštědel a může snížit odpad z výrobku až o 35 %. To vám pomůže řídit výdaje a plýtvání. Vhodné pro nejnáročnější aplikace ve vašem zařízení, kde potřebujete odolnost, nízkou tvorbu žmolků a vysokou absorpci kapalin. Jako přední dodavatel na trhu v oblasti čištění s použitím rozpouštědel vám chceme pomoci zvýšit produktivitu a efektivitu a zároveň snížit množství odpadu tím, že vám nabídneme čisté a opakovaně použitelné utěrky, na které se můžete vždy spolehnout. Pokročilá technologie Hydroknit™ zajišťuje, že každá utěrka je pevná, odolná, vysoce savá a rovněž odolná proti rozpouštědlům. Ideální pro použití v průmyslové výrobě.
  • 1 velká praktická role se 450 modrými 2vrstvými utěrkami.
  • Možnost kombinace s dávkovači Kimberley-Clark Professional™.
  • Rozměry každé utěrky: 320 mm (délka) × 300 mm (šířka).
  • Uvolňuje 90 % absorbovaného rozpouštědla, čímž snižuje náklady na použití rozpouštědel. Sortiment WypAll® byl navržen pro zvýšení produktivity a efektivity při současném snížení množství odpadu.