Průmyslové čisticí utěrky Velká role, Typ: R

Artiklové číslo: 089181 R
Cena za 1 ks (CZK 4,45 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 520
Útržky 390
Šířka 315 mm
Délka 380 mm
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1, W2, W3
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089181 R
EAN / GTIN 7322540057492
Číslo výrobce 520337
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Průmyslové čisticí utěrky Tork jsou dokonalou alternativou k běžným čisticím tkaninám. Díky pružnosti a měkké tkanině je lze použít k čištění i velmi malých ploch a obtížně čistitelných dílů, aniž by došlo k poškrábání povrchu. Jsou dostatečně silné, aby absorbovaly olej, mastnotu a nečistoty, a lze je použít s většinou rozpouštědel. Vejdou se do účinného a bezpečného dávkovače Tork na podlahu nebo na zeď, také do dávkovače s vnitřním odvíjením nebo s kombinovanou rolí Tork Maxi v boxu pro jednoruční odstranění.
Využijte netkané čisticí utěrky Tork exelCLEAN® pro maximální efektivitu ve vašem pracovním prostředí.

Vhodné pro:

Držák papírových rolí 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.