Sada čisticích utěrek, s minimálním uvolňováním vláken Jednotlivé utěrky, 8 dílů, Typ: R

Artiklové číslo: 089134 R
Nastavit cenu 8 ks (CZK 8,97 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 8 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork Purotop
Útržky 8×75
Šířka 300 mm
Délka 385 mm
Vhodné pro držák / dávkovač W8
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089134 R
EAN / GTIN 7322540823462
Číslo výrobce 190493
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Čisticí utěrky Tork, které nepouští vlákna (Purotop): pro použití s čisticími a dezinfekčními prostředky a také rozpouštědly. Pro čištění armatur a vnitřních obložení a dezinfekci elektrických přístrojů. Testováno a schváleno pro automobilový průmysl.
Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Využijte netkané čisticí utěrky Tork exelCLEAN® pro maximální efektivitu ve vašem pracovním prostředí.
Dostupné v malém balení (089134 R) pro odběr jednotlivých ubrousků, jako velká role (089135 R) nebo v dávkovacím kbelíku (089180 R).
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.

Vhodné pro:

Dávkovač 089160 W8.