Etiquette GARANT GreenPlus pour l’identification des bombes aérosols d’air comprimé, Type: PF

Réf.: 088030 PF
Nouveau produit
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
200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Power Force Etikett
Type de produit etiquette

Identification et classification

Référence article 088030 PF
EAN / GTIN 4069515046060
Réf. fabricant 088030 PF
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L’étiquette GARANT GreenPlus sert à identifier la bombe aérosol d’air comprimé GARANT. Cette bombe aérosol d’air comprimé est idéale pour éliminer efficacement les salissures sur de grandes surfaces et est compatible avec les produits de nettoyage GARANT GreenPlus. L’étiquette GARANT GreenPlus Power Force permet d’identifier facilement la bombe aérosol d’air comprimé correspondante.

Adapté(s) pour:

Bombe aérosol d’air comprimé GARANT 083544 620; 083544 1000.
Dégraissant GARANT GreenPlus Power Force 088006 20; 088006 200; 088006 500.