Separační prostředky GARANT GreenPlus Clean & Weld, Obsah (ml nebo l): 20

Artiklové číslo: 088003 20
Sleva
4 308,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 173,75 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GreenPlus
Označení výrobce Clean & Weld
Barva Modrá
Teplota skladování min. 2 °C
Teplota skladování max. 40 °C
Obsah 20 000 ml
Druh produktu Separační prostředek
Obsah jednotka mililitr
Provedení kanystr
Tvar kapalný
Bod varu 100 °C
Hodnota pH 8,5
Vlastnosti Ochrana proti korozi; Protipřilnavý účinek; bez označení; ekologický
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088003 20
EAN / GTIN 4062406403119
Číslo výrobce 088003 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prémiový separační prostředek Clean & Weld pro svařování (2 v 1) s funkcí čištění. Účinně zabraňuje ulpívání rozstřiku při svařování MIG/MAG a řezání laserem. Díky vynikajícímu smáčení lze použít také jako čistič před svařováním.
Kanystr 20 l. V případě potřeby si přiobjednejte vhodný vypouštěcí kohout (č. 088010 vel. 20- 30).
Clean & Weld se snadno nanáší a zabraňuje ulpívání rozstřiků ze svařování za mokra i za sucha a chrání obrobky, svařovací trysky a svařovací příslušenství během celého procesu obrábění. Nečistoty jako třísky, obráběcí oleje, lehké protikorozní oleje nebo chladicí kapaliny lze pomocí technologie Clean & Weld snadno a efektivně vyčistit před svařováním. Proces svařování pak může začít přímo na čistém povrchu. Obsažené přísady tvoří bariéru mezi obrobkem a rozstřiky a poskytují všem svářeným kovům dočasnou ochranu proti korozi. Ihned po svařování lze plechy bez problémů pozinkovat nebo lakovat. Při řezání laserem nabízí Clean & Weld výhodnou prevenci tvorby strusky v místě, kde se laser zapichuje, a lze snadněji odstranit stopy kouře. Není nutné přepracovávat břity, což šetří cenný čas.
  • Nezanechává stopy.
  • Pro ruční použití.
  • Vhodný pro doplňování stříkacích lahví a tlakových rozprašovačů.