{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | GreenPlus | |
| Gamintojo pavadinimas | Clean & Weld | |
| Spalva | mėlyna | |
| Sandėliavimo temperatūra nuo | 2 °C | |
| Sandėliavimo temperatūra iki | 40 °C | |
| Turinys | 20 000 ml | |
| Produkto rūšis | pjovimo priemonė | |
| Sudėties vienetas | mililitrai | |
| Modelis | kanistras | |
| Forma | skyst. | |
| Virimo taškas | 100 °C | |
| pH vertė | 8,5 | |
| Savybės | apsauga nuo rūdžių; ekologišk.; neprikimba | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 088003 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406403119 | |
| Gamintojo numeris | 088003 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |