Dílenské smetáky Směs Arenga-Elaston, Délka: 420mm

Artiklové číslo: 087556 420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
842 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 420 mm
Materiál těla dřevo
Osazení obruby, délka 150 mm
Osazení obruby, šířka 40 mm
Osazení Směs Arenga-Elaston
Hrany násady Zaoblené provedení
Druh produktu Ruční smetáček
Tvar rovné
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087556 420
EAN / GTIN 4250560516091
Číslo výrobce 212900
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Rovný dřevěný korpus se zaoblenými hranami násady. Osazení cca 150×40 mm, výška osazení 70/60 mm.