Werkbank-handveger Arenga-Elaston-mengsel 420 mm

Artikelnummer: 087556 420
op aanvraag
Op voorraad
991 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Basisdeellengte totaal 420 mm
zichtbare lengte borsteldeel 70/60 mm
Bezetting breedte 40 mm
Bezetting lengte 150 mm
Steelzijden afgerond
Indeling Arenga-Elaston-mengsel
Producttype Handveger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087556 420
EAN/GTIN 4250560516091
Nummer fabrikant 212900

Omschrijving

Uitvoering:

recht houten lichaam met steel met afgeronde zijden. Borsteldeel ca. 150×40 mm, hoogte borsteldeel 70/60 mm.