{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Délka | 420 mm | |
| Materiál těla | dřevo | |
| Osazení obruby, délka | 150 mm | |
| Osazení obruby, šířka | 40 mm | |
| Osazení | Směs Arenga-Elaston | |
| Hrany násady | Zaoblené provedení | |
| Druh produktu | Ruční smetáček | |
| Tvar | rovné | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG7556 420 | |
| Číslo výrobce | GG7556 420 |