Dílenské smetáky Směs Arenga-Elaston, Délka: 280mm

Artiklové číslo: 087556 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 206 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka korpusu 280 mm
Viditelná délka osazení 70/60 mm
Šířka osazení výbavou 40 mm
Délka osazení výbavou 150 mm
Se zavěšovacím otvorem ano
Hrany násady zaoblený
Osazení směs Arenga-Elaston
Druh produktu Smeták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Číslo výrobce 210400
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Rovný dřevěný korpus se zaoblenými hranami násady. Osazení cca 150×40 mm, výška osazení 70/60 mm.