Vázací řetěz 3řadý, Užitná délka: A1m

Artiklové číslo: 086435 A1
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
červená; Černá
Průměr řetězu
6 mm
Délka řetězu nastavitelná
ano
Provedení nosnosti
Nosnost β = 0° - 45°; Nosnost β = 45° - 60°
Nosnost max. WLL
2 360 kg; 1 700 kg
Počet pramenů
3 ks
Druh produktu
Vázací řetěz
Konec lana/smyčky
Háček; Oko
Užitná délka
1 m
Materiál
Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086435 A1
EAN / GTIN 4032378141883
Číslo výrobce H36SL1TYP1(VKH-G)
Výrobce/odpovědná osoba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.
Vázací řetězy s možností zkrácení. Délku řetězu je možné zkrátit pomocí zkracovacího háku s vidlicovou hlavou.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.