Vázací řetěz 3řadý, Užitná délka: 5m

Artiklové číslo: 086435 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Průměr řetězu 6 mm
Délka řetězu nastavitelná ne
Provedení nosnosti Nosnost β = 0° - 45°; Nosnost β = 45° - 60°
Nosnost max. WLL 2 360 kg; 1 700 kg
Počet pramenů 3 ks
Druh produktu Vázací řetěz
Konec lana/smyčky Háček; Oko
Užitná délka 5 m
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086435 5
EAN / GTIN 2050002048881
Číslo výrobce H36SL5TYP1
Výrobce/odpovědná osoba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.