Vnější mikrometr pro šířky zubů, 0,01 mm, 50 - 75 mm

Artiklové číslo: 0864323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0864323
EAN / GTIN 4029713224288
Číslo výrobce 0864323
L-číslo L40510 1115
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Popis:

Vnější mikrometr pro měření šířky zubů. Průměr každé desky 25 mm. Čtení 0,01 mm, čtecí části jsou matně chromované, měřicí plochy kalené. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Průměr vřetena 6,5 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 0,5 mm. Modul 0,8 - 6, ruční tepelná ochrana, třecí spojka a upínací kroužek.

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 50–75
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Měření průměru povrchu: 25 mm

Norma:

DIN 863-3