Micromètre pour dents d'engrenage, 0,01mm, 50 - 75 mm

Réf.: 0864323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 0864323
EAN / GTIN 4029713224288
Réf. fabricant 0864323
Article hors catalogue L40510 1115
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

Micromètre extérieur pour mesurer la largeur des dents. Diamètre de chaque plaque 25 mm. Lecture 0,01 mm, pièces de lecture chromées mates, surfaces de mesure trempées. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Diamètre de la broche 6,5 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 0,5 mm. Module 0.8 - 6, protection thermique manuelle, accouplement à friction et anneau de serrage.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 50 - 75
  • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de surface de mesure : 25 mm

Norme:

DIN 863-3