Vázací řetěz 1řadý, Užitná délka: A5m

Artiklové číslo: 086417 A5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
červená; Černá
Průměr řetězu
10 mm
Třída jakosti GK
8
Délka řetězu nastavitelná
ano
Provedení nosnosti
Nosnost jednoduchá, přímá
Nosnost max. WLL
3 150 kg
Počet pramenů
1 ks
Druh produktu
Vázací řetěz
Konec lana/smyčky
Háček; Oko
Užitná délka
5 m
Materiál
Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086417 A5
EAN / GTIN 2050002048560
Číslo výrobce H110SL5TYP1(VKH-G)
Výrobce/odpovědná osoba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.
Vázací řetězy s možností zkrácení. Délku řetězu je možné zkrátit pomocí zkracovacího háku s vidlicovou hlavou.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.