{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená; Černá | |
| Průměr řetězu | 10 mm | |
| Třída jakosti GK | 8 | |
| Délka řetězu nastavitelná | ne | |
| Provedení nosnosti | Nosnost jednoduchá, přímá | |
| Nosnost max. WLL | 3 150 kg | |
| Počet pramenů | 1 ks | |
| Druh produktu | Vázací řetěz | |
| Užitná délka | 4 m | |
| Materiál | Ocel |
| Katalogové číslo | 086417 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002048577 | |
| Číslo výrobce | H110SL4TYP1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |