Upevňovací popruh 1dílný se svěracím zámkem, sada po 2 kusech, Délka: 2m

Artiklové číslo: 086105 2
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 170,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 2 ks
Délka popruhu 2 m
Šířka popruhu 25 mm
Materiál popruh polyester
Vázací síla (v přímém tahu) LC 300 daN
Norma EN12195-2
Typ vázacího popruhu 1 ks
S háčkem ne
Typ ráčny Upínací zámek
Obsah sada
Druh produktu Upínací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086105 2
EAN / GTIN 4053981849287
Číslo výrobce 35100221
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Speciálně konstruovaný svěrací zámek (proti proklouznutí) s velkým otvorem a vysokou svěrnou silou.

Použití:

K upínání, upevňování a stahování konstrukčních dílů v dílně a pro zajištění při přepravě.

Poznámka:

Stahovací popruhy nejsou barevně kódovány. Barvy se mohou odlišovat.