Univerzální válec YS 15/350

Artiklové číslo: 086060 15/350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška zdvihu 350 mm
Obsah oleje 744 ml
Vnější válce 67 mm
Konstrukční délka zasunutá 472 mm
Maximální tlaková síla 150 kN
Hmotnost 10 kg
Druh produktu Hydraulický válec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086060 15/350
EAN / GTIN 4025092150194
Číslo výrobce YS-15/350,

Popis

Provedení:

Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.
Univerzální válce se vyznačují extrémně dobrým vzájemným přizpůsobením bočnímu zatížení, mají pružinový zpětný chod a pouze jeden hadicový přívod s rychlospojkou.

Použití:

Pro všechny tlakové práce, při nichž záleží na vysoké síle a malých rozměrech. Ideální pro používání v přípravcích a dílenských lisech díky sériovému metrickému upevňovacímu závitu. Použitelné ve všech polohách.

Rozsah dodávky:

Včetně tlakové přípojky 3/8-NPT. Dodávka ve stavu připraveném k provozu, včetně spojovací objímky, kaleného ocelového tlačného prvku (průstřižníku) a upevňovacího závitu bez přívodních hadic a adaptéru.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.
Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Tlaková síla / zdvih (t / mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku