{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška zdvihu | 250 mm | |
| Obsah oleje | 363 ml | |
| Vnější válce | 57 mm | |
| Konstrukční délka zasunutá | 352 mm | |
| Maximální tlaková síla | 100 kN | |
| Hmotnost | 5,5 kg | |
| Druh produktu | Hydraulický válec |
| Katalogové číslo | 086060 10/250 | |
| EAN / GTIN | 4025092150101 | |
| Číslo výrobce | YS-10/250, | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |