• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kladkostroj s čelním ozubeným kolem Tralift™, Nosnost: 0,25t

Artiklové číslo: 086019 0,25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Référence fabricant Tralift™
Nombre de brins de chaîne 1
Force de levage à charge nominale 11 daN
Hauteur de levage max. 3 m
Pivotant 360 degré
Type de produit palans
Caractéristiques pivotant
Matériau boîtier acier
Charge admissible max. 250 kg
Poids total 3,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086019 0,25
EAN / GTIN 2050001747013
Číslo výrobce 75769
Výrobce/odpovědná osoba Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Popis

Exécution:

Chaque palan à chaîne est testé en usine avec une surcharge et livré avec un mode d’emploi et un certificat d’essai.
Construction tout acier. Roulements à billes et galets sur toutes les pièces rotatives. Frein actionné automatiquement par la charge. Crochets forgés pivotants à 360°.

Remarque(s):

Charges admissibles maximales 20 t, bac à chaîne et sécurité de surcharge sur demande.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku