Keltuvas su dantratiniu kėlimo mechanizmu Tralift™ 0,25 t

Prekės Nr.: 086019 0,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpusas Medžiaga Plieninis
Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai 11 daN
Įprastas eigos aukštis 3 m
Grandinių skaičius 1
Leistinoji apkrova 250 kg
Leistinoji apkrova t 0,25 t
Svoris 3,2 kg
Produkto rūšis Terkšlinis kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086019 0,25
EAN / GTIN 2050001747013
Gamintojo numeris 75769

Aprašymas

Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir patikros sertifikatu.
Plieninė konstrukcija. Adatiniai ir rutuliniai visų besisukančių dalių guoliai. Automatiškai suveikiantis apkrovos stabdys. 360° sukamas, kaldintas kablys.

Pastaba:

Keliamoji galia iki 20 t, grandinės įdėklas ir perkrovos saugiklis pagal papildomą užsakymą.