{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 4,5 mm | |
| Průměr celkový | 16 mm | |
| Průměr otvoru | 3,5 mm | |
| Se závitovým pouzdrem | ne | |
| Jmenovitá přídržná síla | 75 N | |
| Materiál magnetické jádro | neodym | |
| Materiál povrch | pozinkováno | |
| Teplotní odolnost max. | 80 °C | |
| Druh produktu | Ploché podavače |
| Katalogové číslo | 085932 16 | |
| EAN / GTIN | 5012095608479 | |
| Číslo výrobce | E1000 |