Plosnati magnet s rupom 16 mm

Artikl br.: 085932 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.483 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 75 N
16 mm
⌀ bušenja 3,5 mm
Visina 4,5 mm
Materijal jezgre magneta Neodimij
maksimalna postojanost na temperaturi 80 °C
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085932 16
EAN / GTIN 5012095608479
Broj proizvođača E1000

Opis

Izvedba:

  • Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
  • Pocinčana površina, jezgra magneta do neodimija.
  • Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.
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
    ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu