Plochý magnet s otvorem, neodym, ⌀: 40mm

Artiklové číslo: 085932 40
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
1 116 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 8 mm
Průměr celkový 40 mm
Průměr otvoru 5,5 mm
Se závitovým pouzdrem ne
Jmenovitá přídržná síla 500 N
Materiál magnetické jádro neodym
Materiál povrch pozinkováno
Teplotní odolnost max. 80 °C
Druh produktu Ploché podavače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085932 40
EAN / GTIN 5012095608516
Číslo výrobce E1004

Popis

Provedení:

  • Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, jádro magnetu z neodymu.

Odstíněný plochý upínací magnet se 3 až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.