Nerezová magnetická miska, ⌀ nádoby resp. délkaךířka: 150mm

Artiklové číslo: 085905 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
572 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

⌀ nádoby resp. délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Stříbrná
Druh produktu
Zásobníky drobných součástí
Materiál pouzdra
ušlechtilá ocel
Šířka celkem
150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085905 150
EAN / GTIN 4045197486967
Číslo výrobce 085905 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nádoby z ušlechtilé oceli se silnými permanentními magnety.

Použití:

Pro zajišťování a ukládání drobných dílů, nástrojů, spojovacích prvků, atd. Zmagnetizovatelné drobné díly jsou bezpečně udržovány ve svislé poloze.