Magnetna posoda iz nerjavečega jekla, ⌀ škatle oz. dolžina × širina: 150mm

Št. art.: 085905 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
773 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

⌀ škatle oz. dolžina × širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva srebro
Vrsta izdelka magazin za male dele
Material ohišja plemenito jeklo
Skupna širina 150 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085905 150
EAN/GTIN 4045197486967
Številka proizvajalca 085905 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zbiralnik iz plemenitega jekla z zmogljivim trajnim magnetom.

Uporaba:

Za zaščito in shranjevanje malih delov, orodij, povezovalnih elementov ipd. Zanesljivo držanje magnetljivih malih delov v navpičnem položaju.