Magnetska posuda od nehrđajućeg čelika, ⌀ spremnika, tj. duljinaךirina: 150mm

Artikl br.: 085905 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
773 dijelovi na zalihi
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ spremnika, tj. duljinaךirina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja srebrna
Vrsta proizvoda spremnik za sitne dijelove
Materijal kućišta nehrđajući čelik
Sveukupna širina 150 mm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085905 150
EAN / GTIN 4045197486967
Broj proizvođača 085905 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Spremnici od VA čelika sa snažnim permanentnim magnetima.

Upotreba:

Za zaštitu i skladištenje malih dijelova, alata, spojnih elemenata itd. Magnetski se mali dijelovi čvrsto drže i u okomitom položaju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu