Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Jehlový značkovač FlyMarker® mini 120/45 Napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X8Ah

Artiklové číslo: 085761 2X8

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085761 2X8
Číslo výrobce 5161 300 001
Výrobce/odpovědná osoba MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování / značení / popisování jednotlivých nebo sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, tvrzené ocele do 62 HRC, atd.).
  • Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
  • Jednoduchý software s intuitivní obsluhou chráněný heslem.
  • Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
  • Druh písma: Bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
  • Druh písma pro výšku písma nad 10,0 mm na poptávku.
  • Kvalitní, dvojitě vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.
  • Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.
  • Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, CE).
  • Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení atd.)
  • Interní paměť pro několik stovek značkovacích souborů, fontů a loga.
  • K dispozici v 15 jazycích.
:
  • Barevný displej s vysokým rozlišením.
  • Náhled značení pro bezpečné značení.
  • Nárazuvzdorný korpus skříně.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Extrémně praktický, 100% mobilní akumulátorový ruční značkovací systém s integrovanou klávesnicí a barevným LCD displejem s vysokým rozlišením. Označovací pole: 120 × 45 mm.
  • Stabilnější vodicí systém.
  • Extra silný úderový magnet (volitelně).

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu, polohovacího úhelníku s protiskluzovým potahem, nastavovací měrky a kufříku, 2×18 V akumulátoru Li-Ion, nabíječky.