Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil de marquage à aiguille FlyMarker® mini 120/45 Fonctionnement sur batterie, Capacité de la batterie: 2X8Ah

Réf.: 085761 2X8

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 085761 2X8
Réf. fabricant 5161 300 001
Fabricant/personne responsable MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Description

Exécution:

Pour l'identification / le marquage / la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu'à 62 HRC, etc.).
  • Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.
  • Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe.
  • Ports: USB-A, USB-B et Ethernet.
  • Police: matrice de points au pas de 5×7 ou 9×13, hauteur d'écriture 1,0 – 10,0 mm et plus.
  • Police pour hauteur d'écriture supérieure à 10,0 mm disponible sur demande.
  • Guidages linéaires doubles de haute qualité pour des résultats de marquage précis.
  • Marquage de pièces cylindriques radial et axial ainsi que marquage en arc de cercle.
  • Avec pack HPGL (pour le marquage personnalisé de logos et d'homologations, marquage CE inclus)
  • Avec pack Confort (p. ex. pour détection de couches, prépositionnement, marquages multiples, etc.)
  • Mémoire interne pour plusieurs centaines de fichiers de marquage, polices et logos.
  • Disponible en 15 langues.
  • Ecran couleur haute résolution.
  • Aperçu du marquage pour des marquages sûrs.
  • Boîtier incassable.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Système de marquage manuel sans fil 100% mobile et extrêmement maniable, avec clavier intégré et écran couleur LCD haute résolution. Zone de marquage: 120 × 45 mm.
  • Système de guidage renforcé.
  • Aimant à percussion ultra puissant (option).

Livraison:

Avec trousse d'outillage, aiguille de marquage 90° en carbure monobloc, fausse équerre avec revêtement antidérapant, étalon de réglage et valise de transport, 2× batteries lithium-ion de 18 V, chargeur.