Provedení:
Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalená ocel do tvrdosti 62 HRC atd.).
- Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
- Jednoduchý software s intuitivní obsluhou s ochranou heslem.
- Barevný displej s vysokým rozlišením.
- Náhled značení pro spolehlivé označování.
- Kryt odolný proti nárazu a prasknutí.
- Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
- Druh písma: bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
- Druh písma pro výšku písma větší než 10,0 mm na poptávku.
- Vysoce kvalitní, dvojitě provedená lineární vedení pro zajištění přesného výsledného označení.
- Radiální a axiální označování kulatých součástí včetně kruhových oblouků.
:
- Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, včetně značky CE)
- Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení, atd.)
- Vnitřní paměť pro několik set souborů značek, fonty a loga.
- K dispozici v 15 jazycích.
Extrémně praktický, 100% mobilní
akumulátorový ruční značkovací systém s integrovanou klávesnicí a LCD barevným displejem s vysokým rozlišením.:
Značící pole: 85 × 45 mm.
- Stabilní vodicí systém.
- Rázový magnet extra silný (volitelně).
Rozsah dodávky:
Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu, polohovacího úhelníku s protiskluzovým potahem, nastavovací měrky a kufříku, 2×18 V Li-Ion akumulátoru, nabíječky.
Poznámka:
Volitelně se dodává: Magnetický přidržovací plech č.
085758 120/45, rázový magnet č.
085779 120/45, sloupek č.
085783 MINI.