Magnetický přidržovací plech pro FlyMarker® mini, Typ: 120/45

Artiklové číslo: 085758 120/45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FlyMarker® mini
Označení výrobce Magnethalteblech für FlyMarker® mini
Materiál základní desky ocel
Druh produktu držák
Materiál ocel
Délka 120 mm
Šířka 45 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085758 120/45
EAN / GTIN 2050001945976
Číslo výrobce 5162 09 000
Výrobce/odpovědná osoba MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Popis

Provedení:

Volitelné příslušenství pro jehlový CNC značkovač k označování, značení, popisování, podpisování a gravírování různých materiálů.

Vhodné pro:

FlyMarker® mini č. 085754, 085755, 085757, 085759, 085761.

Rozsah dodávky:

Magnetický přidržovací plech pro nastavovací úhelník (standardní provedení) se 2 přidržovacími magnety (jmenovitá adhezní síla 2×200 N) a 2 zapuštěné šrouby pro montáž.