Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Jehlový značkovač FlyMarker® mini 65/30 napájení z akumulátoru

Artiklové číslo: 085757

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085757
Výrobce/odpovědná osoba MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování, značení, popisování jednotlivých nebo sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, tvrzené ocele do 62 HRC, atd.).
  • Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
  • Jednoduchý software s intuitivní obsluhou chráněný heslem.
  • Barevný displej s vysokým rozlišením.
  • Náhled značení pro bezpečné značení.
  • Nárazuvzdorný korpus.
  • Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
  • Druh písma: Bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
  • Druh písma pro výšku písma nad 10,0 mm na poptávku.
  • Kvalitní, dvojitě vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.
  • Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.
  • Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, včetně značky CE)
  • Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení, atd.)
  • Vnitřní paměť pro několik set souborů značek, fonty a loga.
  • K dispozici v 15 jazycích.

Extrémně praktický, 100% mobilní akumulátorový ruční značkovací systém s integrovanou klávesnicí a LC barevným displejem s vysokým rozlišením.
Značící pole: 65 × 30 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu, polohovacího úhelníku s protiskluzovým potahem, nastavovací měrky a kufříku, 2×18 V Li-Ion akumulátoru, nabíječky.

Poznámka:

Volitelně se dodává: Magnetický přidržovací plech č. 085758 65/30, sloupek č. 085783 MINI.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty