• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Jehlový značkovač FlyMarker® mini 65/30 napájení z akumulátoru, Kapacita akumulátoru: 2X2Ah

Artiklové číslo: 085754 2X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: USB rozhraní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní USB rozhraní
Výška písma 1 mm - 10 mm
Maximální šířka označovacího pole 65 mm
Maximální výška označovacího pole 30 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Jmenovité napětí 18 V
Druh produktu Jehlový značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085754 2X2
Výrobce/odpovědná osoba MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Popis

Provedení:

Pro trvalé označování / značkování / popisování jednotlivých a sériových dílů z různých materiálů (ocel, ušlechtilá ocel, hliník, měď, mosaz, plasty, nástrojová ocel, kalená ocel do tvrdosti 62 HRC atd.).
  • Výkonný elektromagnetický pohon značkovací jehly.
  • Jednoduchý software s intuitivní obsluhou chráněný heslem a nově uspořádaným zobrazením parametrů pro rychlý přehled o každém řádku programu.
  • Velký 4,3palcový barevný displej.
  • Nejnovější technologie procesoru pro plynulou navigaci v nabídkách a velmi krátkou dobu spuštění (bootování).
  • Náhled označovacího pole na displeji 1:1.
  • Korpus z plastu zesíleného skelným vláknem, odolného proti prasknutí.
  • Rozhraní: USB-A, USB-B a Ethernet.
  • Druh písma: bodová matice v rastru 5×7 nebo 9×13, výška písma 1,0 – 10,0 mm a větší.
  • Kvalitní, dvojitě vedená lineární vedení pro přesné výsledky značení.
  • Značení kulatých součástí radiálně a axiálně a také obloukové značení.
Extrémně praktický, 100 % mobilní akumulátorový ruční značkovací systém s dotykovým ovládacím rozhraním a s velkým 4,3palcovým barevným displejem.
  • Včetně balíčku HPGL (pro označování individuálními logy a zkušebními značkami, včetně značky CE).
  • Včetně balíčku Komfort (např. pro rozpoznání vrstvy, předběžné polohování, vícenásobné značení atd.)
  • Interní paměť pro několik stovek značkovacích souborů, fontů a loga.
  • K dispozici v 15 jazycích.

Značící pole: 65 × 30 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně nástroje, značkovací jehly 90° z tvrdokovu. Nastavovací úhelník s protiskluzovou opěrnou plochou, nastavovací měrkou a kufříkem, 2× Li-Ion akumulátor 18 V, nabíječka.

Poznámka:

Druh písma pro výšku písma nad 10,0 mm na poptávku.