Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 65/30 akumuliatorinis, Akumuliatoriaus talpa: 2X2Ah

Prekės Nr.: 085754 2X2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 18 V
Akumuliatorių kiekis 2 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Serija FlyMarker® mini
Gamintojo pavadinimas FlyMarker® mini 65/30
Pakuotė Lagaminai
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Sąsaja Ethernet; USB
Žymėjimo lauko plotis maks. 65 mm
Žymėjimo lauko aukštis maks. 30 mm
Rašto aukštis min. 1 mm
Rašto aukštis maks. 10 mm
Ekrano dydis 4,3 in
Produkto rūšis adatinis ženklintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085754 2X2
Gamintojas / atsakingas asmuo MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Germany, www.markator.de

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).
  • Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.
  • Paprasta, intuityvi programinė įranga su slaptažodžių apsauga ir pertvarkytas parametrų ekranas, skirtas greitai suprasti kiekvieną programos eilutę.
  • Didelis 4,3 colių spalvotas ekranas.
  • Naujausia procesoriaus technologija sklandžiam meniu naršymui ir labai trumpam paleidimo laikui (paleidimo laikas).
  • 1:1 ženklinamo lauko peržiūra ekrane.
  • Korpusas iš patvaraus ir stiklo pluoštu sustiprinto plastiko.
  • Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.
  • Šriftas: taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.
  • Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.
  • Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.
Patogi, 100% mobili akumuliatorinių rankinių žymeklių sistema su integruota klaviatūra ir dideliu 4,3 colių spalvotu LC ekranu.
  • Su HPGL paketu (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)
  • Su Komfort paketu (pvz.: sluoksnių atpažinimui, išankstiniam padėties nustatymui, pakartotiniam žymėjimui ir kt.)
  • Vidinė atmintis daugybei ženklinimo duomenų, šriftų ir logotipų.
  • Galima pasirinkti iš 15 kalbų.

Žymėjimo laukas: 65 × 30 mm.

Tiekiama:

Su papildoma įranga, kietlydinio ženklinimo adata 90°. Reguliavimo laikiklis su neslystančiu apvalkalu, montavimo matuoklis ir nešiojimo dėklas, 2 × 18V ličio jonų akumuliatoriai, įkroviklis.

Pastaba:

Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai