Kazeta s popisovacím páskem s polyesterem, Typ: W

Artiklové číslo: 085551 W
Cena za 1 ks (CZK 533,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednoho kartonu 10 ks
Barva etiket bílá
Pracovní teplota -18 °C - 90 °C
Délka popisovací pásky 7 m
Šířka popisovací pásky 19 mm
Barva písma Černá
Barva pásky bílá
Materiál pásky Polyester
Druh produktu Popisovací páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085551 W
EAN / GTIN 3026980930981
Výrobce/odpovědná osoba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Popis

Provedení:

Pásky k popisování D1, určené speciálně pro popisovací zařízení LabelManager™ a LabelWriter™ Duo, nabízejí výkon a rozmanitost potřebnou pro většinu úkolů při označování. Přilnou téměř ke všem čistým, rovným povrchům – včetně plastu, papíru, kovu, dřeva a skla – a mají snadno se odlupující zadní stranu ke snadnému nanášení. Pásky D1 jsou univerzální, odolné a dostupné v široké škále šířek a barev, takže můžete bez stresu vnést dobrou organizaci do vašeho domova a kanceláře.

Rozsah dodávky:

10 × kazeta s popisovacími páskami 19 mm × 7 mm s polyesterem.