• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Razidlo číslic – jednotlivé normální písmo 0 − 9, Výška písma (mm) / znaky: 4/4

Artiklové číslo: 085411 4/4
Sleva
103,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) / znaky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet razníků 1 ks
Průměr vnější 9,5 mm
Druh produktu Razidla
Znaky 4
Výška písma 4 mm
Délka typu razníku 70 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085411 4/4
EAN / GTIN 5022044002173

Popis

Vhodné pro:

Sada č. 085405 a č. 085430.

Poznámka:

Hvězdička u údaje o velikosti je zástupný znak pro požadovaný znak.
U objednávky prosím doplňte údaj o velikosti (např 3/*) o požadovaný znak, např. 3/1 nebo 3/A atd.