Beütőszám − külön Normál írás 0 − 9 4/4

Cikkszám: 085411 4/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Írásmagasság 4 mm
Szárvastagság 9,5 mm
Teljes hossz 70 mm
Jel 4
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085411 4/4
EAN / GTIN 5022044002173

Leírás

Alkalmazható:

085405 és 085430 sz. készlet.

Figyelem:

A méretjelölésnél a csillag a kívánt karakter helyettesítőjeként szolgál.
A megrendelésnél a méret adatot (pl. 3/*) kérjük, egészítse ki a kívánt karakterrel, pl. 3/1 vagy 3/A stb.
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
    Betűmagasság (mm) / karakterek Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz