Barevný popisovač s otočným držákem Quik Stik®, Barva písma: BL

Artiklové číslo: 085096 BL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Farbstift mit Drehhalter Quik Stik®; Quik Stik®
Barva popisu Černá
Tvar hrotu Kulatá špice
Doba sušení min. 5 min
Doba sušení max. 7 min
Použití teplotního rozsahu max. 200 °C
Vhodné pro materiál dlaždice; dřevo; keramika; kov; kámen; ocel; papír; plast; sklo
Vlastnosti odolávající UV záření; rychleschnoucí; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085096 BL
EAN / GTIN 048615288833
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Tubový popisovač Quik Stik® v praktickém plastovém otočném držáku. Ideální pro přesnější značení čar na hladkém nebo drsném povrchu. Odolnost vůči teplotě do 200 °C.

Použití:

Rychleschnoucí (5 – 7 minut), intenzivní značení prakticky na jakémkoliv povrchu. Odolný proti UV záření a vodě.
Produkt je vhodný také pro použití na mokrém nebo mastném povrchu.