Bâton de peinture avec support à molette Quik Stik®, Couleur d’écriture: BL

Réf.: 085096 BL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Farbstift mit Drehhalter Quik Stik®; Quik Stik®
Couleur d’écriture noir
Forme pointe pointe ronde
Temps de séchage min 5 min
Temps de séchage max. 7 min
Plage de températures d’utilisation max. 200 °C
Pour matériau acier; bois; carrelage; céramique; métal; papier; pierre; plastique; verre
Caractéristiques résistance aux UV; résistance à l’eau; séchage rapide
Sommaire pièce unique
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 085096 BL
EAN / GTIN 048615288833
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Bâton de peinture Quik Stik® dans un support à molette pratique en plastique. Idéal pour tracer des lignes fines sur des surfaces lisses ou rugueuses. Thermorésistants jusqu’à 200 °C.

Utilisation:

Séchage rapide (5 − 7 minutes), marquages intensifs sur pratiquement toutes les surfaces. Résistant à l’eau et aux UV.
Convient également pour une utilisation sur des surfaces humides ou huileuses.