Izolační páska, 19 mm×25 m, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 083654 BLACK
Cena za 1 ks (CZK 4,36 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    109,00 CZK / 1 ks
    (CZK 4,36 / 1 Metre)
  • od 10 ks
    91,00 CZK / 1 ks
    (CZK 3,64 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
771 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3M® Temflex® 165
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PVC-fólie
Přilnavost z oceli 0,2 N/mm
Roztažnost 200 %
Pevnost v tahu 2 N/mm
Použití Izolovat; Vázat; Upevnit; Označení; Označování
Odolávající teplotě do 90 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 20 °C - 23 °C
Sklad, vlhkost 50 % - 60 %
Barva černá
Délka 25 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,15 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083654 BLACK
EAN / GTIN 4054596615373
Číslo výrobce 7100184810
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M™ Temflex® 165 je univerzálně použitelná, jemná izolační páska z PVC. Těžká vznětlivost. Samozhášivá, dobrá odolnost proti oleji a ředidlům.

Použití:

Pro izolování, svazkování, upevňování a barevnému označování.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.