{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 425 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Aluminium | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 0,59 N/mm | |
Elasticitet | 6 % | |
Draghållfasthet | 4,9 N/mm | |
anmärkning | termiskt ledande; UV-beständig; fuktbeständig; smidig | |
Användning | Maskering; Tätning; Kantning; Avskärmning; Omslutning | |
temperaturbeständig upp till | −55 °C - 155 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 24 månad | |
Färg | silver | |
Längd | 55 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,12 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083634 50X55 | |
EAN/GTIN | 50051125853168 | |
Tillverkarens nummer | 7100053813 |