Aliumininė lipni juosta 50X55

Prekės Nr.: 083634 50X55
(1,69 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 425
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Aliuminis
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 0,59 N/mm
Tamprumas 6 %
Stipris tempiant 4,9 N/mm
Ypatybė laidus šilumai; su UV filtru; atsparus drėgmei; puikiai priglunda
Paskirtis Maskavimas; Sandarinimas; Šoninių paviršių apdirbimas; Apsauga; Apvalkalas
atsparus temperatūrai iki −55 °C - 155 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 24 mėnuo
Spalva sidabrinis
Ilgis 55 m
Plotis 50 mm
Storis 0,12 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083634 50X55
EAN / GTIN 50051125853168
Gamintojo numeris 7100053813

Aprašymas

Modelis:

Minkšta aliuminio lipni juosta yra tinkama galvanizacijai, pasižymi stipriu šilumos ir šviesos atspindžiu, yra atspari oro sąlygoms ir chemikalams.
3M™ 425 gali būti pašalinta be likučių ir puikiai prisitaikyti prie išlenktų ar nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.