Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ultrazvukový silný čisticí prostředek T1, Množství náplně l/kg: AK

Artiklové číslo: 082930 AK

Vyberte variantu a množství

Množství náplně l/kg Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082930 AK
Číslo výrobce 601904
Výrobce/odpovědná osoba SONOSWISS Auslieferungslager Deutschland, Im Kai 19, 78259 Mühlhausen-Ehingen, Deutschland, https://ultraschall-welt.de/sonoswiss-ag/

Popis

Provedení:

Vysoce vydatný čisticí koncentrát na vodní bázi (výjimka: T3 práškový); speciálně vyvinutý pro použití v ultrazvukových čisticích lázních; biologicky rozložitelný.
Kapalný a středně alkalický ochranný antikorozní prostředek. Vhodné pro kovové materiály náchylné ke korozi jako např. ocel, šedá litina a tvrdokov. Tyto materiály jsou potaženy molekulární ochranou, která dočasně chrání před korozí.

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje (např. č. 082922; 082923; 082924; 082925).
Protikorozní ochrana může být dodatečně dávkována také k čisticí lázni.

Poznámka:

Další speciální čističe a jiné velikosti balení k dodání na poptávku. 25litrová balení jsou k dispozici v e-shopu.
Nelze dodávat ve všech zemích.
Čisticí resp. oplachovací lázeň může být do odpadní vody přidávána za dodržování úředních předpisů, pokud to povoluje dané znečištění a použité čističe.
Skladování pouze v uzavřených originálních nádržích v teplotním rozsahu -5 °C a 30 °C.
Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.
Neskladujte společně s oxidačními prostředky a kyselinami.