Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ultrazvukový čisticí přístroj DURA-T, Objem: 12l

Artiklové číslo: 082924 12

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082924 12
EAN / GTIN 2050002040366
Číslo výrobce 101934 + 100004

Popis

Provedení:

Vany z tažené nebo ze svařované ušlechtilé oceli. Řízení teploty v rozsahu od 30 °C do 80 °C v krocích po 5 °C.
Stolní přístroj: DURA-T − svařované DUPLEX vany z ušlechtilé oceli vhodné pro vícesměnný provoz.

Použití:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čisticí prostředek (od č. 082930). Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.

Rozsah dodávky:

Ultrazvuková čistička s víkem, bez košíku (č. 082926).

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.
Vyjímatelný koš naleznete v e-shopu pod č. 082926.