{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka přístroje | 570 mm | |
Šířka přístroje | 355 mm | |
Výška přístroje | 320 mm | |
Délka vkládacího koše | 443 mm | |
Šířka vkládacího koše | 238 mm | |
Délka čisticí nádoby | 570 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 330 mm | |
Výška čisticí nádoby | 200 mm | |
Objem čisticí nádoby | 30 l | |
Jmenovitá kapacita | 20,6 l | |
Topný výkon | 1 200 W | |
Špičkový výkon ultrazvuku | 1 200 W | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 230 V | |
Příkon | 1 500 W | |
Možnost rozšíření – odlučovač oleje | ne | |
Možnost rozšíření – filtrační čerpadlo | ne | |
Možnost rozšíření – vyplachovací modul | ne | |
Možnost rozšíření – sušicí modul | ne | |
Hmotnost | 11,2 kg | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj |
Katalogové číslo | 082923 30 | |
EAN / GTIN | 2050001962720 | |
Číslo výrobce | 101644+100005 |