{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Závit D | EGM6 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Druh závitu | EG-M | |
| Třída tolerance závitu | 6H | |
| Průměr jádrového otvoru | 6,3 mm | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Tvar náběhu | D | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 6 mm | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Normalizovaná délka L | 90 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 082807 M6 | |
| EAN / GTIN | 4250361209789 | |
| Číslo výrobce | 01411060104/10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |